※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
ねじれ方向
R
注文コード
83414469
品番
MMSA4-20R
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・ねじれ方向
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質
SCM415
形状
B4
歯数
20
質量(kg)
0.7
ねじ穴
サイズ:2-M6
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
ボス径B(Φmm)
55
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:14.6・歯面強さ:14.7
歯先円直径D(Φmm)
84.99
組立距離E(mm)
65
全長F(mm)
39.13
歯先距離G(mm)
27.5
穴長さI(mm)
35
歯幅J(mm)
18
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
穴径(mm)
AH7:28
モジュール(m)
4
ねじ穴(Φmm)
L:9
基準円直径C(Φmm)
80
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:17
おさえ面径(Φmm)
K:49.08
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
144
許容トルク・歯面強さ(N・m)
144