※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
ねじれ方向
L
注文コード
83414505
品番
MMSB1.5-20L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・ねじれ方向
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質
SCM415
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
0.052
ねじ穴
サイズ:2-M4
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
ボス径B(Φmm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.79・歯面強さ:0.75
歯先円直径D(Φmm)
31.9
組立距離E(mm)
28
全長F(mm)
18.48
歯先距離G(mm)
13.95
穴長さI(mm)
16.5
歯幅J(mm)
7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
4×1.8
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
1.5
ねじ穴(Φmm)
L:6
基準円直径C(Φmm)
30
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:10.5
おさえ面径(Φmm)
K:17.2
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
7.74
許容トルク・歯面強さ(N・m)
7.34