※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSA3.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414566 MMSA3.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414566 MMSA3.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414566 MMSA3.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414566 MMSA3.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414566

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3.5 ねじれ方向L 注文コード83414566 品番MMSA3.5-20L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はモジュール・ねじれ方向など38種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

材質SCM415 形状B4 歯数20 質量(kg)0.46 ねじ穴サイズ:2-M6 バックラッシ(mm)0.10〜0.25 ボス径B(Φmm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:9.9・歯面強さ:9.86 歯先円直径D(Φmm)74.53 組立距離E(mm)55 全長F(mm)32.45 歯先距離G(mm)22.26 穴長さI(mm)29 歯幅J(mm)16 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH7:25 モジュール(m)3.5 ねじ穴(Φmm)L:8 基準円直径C(Φmm)70 歯数比1 ボス長さ(mm)H:14 おさえ面径(Φmm)K:42.75 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)97.1 許容トルク・歯面強さ(N・m)96.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする