※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
ねじれ方向
R
注文コード
83414697
品番
MMSB3-20R
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・ねじれ方向
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質
SCM415
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
0.39
ねじ穴
サイズ:2-M5
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
ボス径B(Φmm)
52
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:6.32・歯面強さ:6.23
歯先円直径D(Φmm)
63.99
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
30.78
歯先距離G(mm)
21.99
穴長さI(mm)
27
歯幅J(mm)
14
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
穴径(mm)
AH7:22
モジュール(m)
3
ねじ穴(Φmm)
L:8
基準円直径C(Φmm)
60
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:16
おさえ面径(Φmm)
K:34.4
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
61.9
許容トルク・歯面強さ(N・m)
61.1