※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
ねじれ方向
R
注文コード
83414715
品番
MMSA2.5-20R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・ねじれ方向
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質
SCM415
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
0.24
ねじ穴
サイズ:2-M5
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
42
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.52・歯面強さ:3.44
歯先円直径D(Φmm)
53.2
組立距離E(mm)
45
全長F(mm)
28.63
歯先距離G(mm)
21.6
穴長さI(mm)
26
歯幅J(mm)
11
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
穴径(mm)
AH7:18
モジュール(m)
2.5
ねじ穴(Φmm)
L:8
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:16
おさえ面径(Φmm)
K:30.89
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
34.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)
33.7