※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSB2.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414758 MMSB2.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414758 MMSB2.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414758 MMSB2.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414758 MMSB2.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414758

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 ねじれ方向L 注文コード83414758 品番MMSB2.5-20L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はモジュール・ねじれ方向など38種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

材質SCM415 形状BK 歯数20 質量(kg)0.23 ねじ穴サイズ:2-M5 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 ボス径B(Φmm)42 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:3.52・歯面強さ:3.44 歯先円直径D(Φmm)53.2 組立距離E(mm)45 全長F(mm)28.63 歯先距離G(mm)21.6 穴長さI(mm)26 歯幅J(mm)11 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)2.5 ねじ穴(Φmm)L:8 基準円直径C(Φmm)50 歯数比1 ボス長さ(mm)H:16 おさえ面径(Φmm)K:30.89 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)34.6 許容トルク・歯面強さ(N・m)33.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする