※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
5
ねじれ方向
L
注文コード
83414794
品番
MMSB5-20L
参考基準価格(税別)
¥21,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・ねじれ方向
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質
SCM415
形状
B4
歯数
20
質量(kg)
1.25
ねじ穴
サイズ:2-M8
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
ボス径B(Φmm)
70
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:29・歯面強さ:29.4
歯先円直径D(Φmm)
106.25
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
42.99
歯先距離G(mm)
28.13
穴長さI(mm)
38
歯幅J(mm)
23
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
10×3.3
穴径(mm)
AH7:35
モジュール(m)
5
ねじ穴(Φmm)
L:9
基準円直径C(Φmm)
100
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:17
おさえ面径(Φmm)
K:60.95
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
284
許容トルク・歯面強さ(N・m)
288