※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSB6-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414837 MMSB6-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414837 MMSB6-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414837 MMSB6-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414837 MMSB6-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83414837

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)6 ねじれ方向R 注文コード83414837 品番MMSB6-20R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,770 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はモジュール・ねじれ方向など38種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

材質SCM415 形状B4 歯数20 質量(kg)1.99 ねじ穴サイズ:2-M10 バックラッシ(mm)0.16〜0.36 ボス径B(Φmm)80 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:48.4・歯面強さ:50.6 歯先円直径D(Φmm)127.59 組立距離E(mm)90 全長F(mm)51.13 歯先距離G(mm)33.8 穴長さI(mm)45 歯幅J(mm)27 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)14×3.8 穴径(mm)AH7:45 モジュール(m)6 ねじ穴(Φmm)L:10 基準円直径C(Φmm)120 歯数比1 ボス長さ(mm)H:20 おさえ面径(Φmm)K:73.63 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)475 許容トルク・歯面強さ(N・m)496

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする