※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
6
ねじれ方向
R
注文コード
83414898
品番
MMSA6-20R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,770
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・ねじれ方向
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質
SCM415
形状
B4
歯数
20
質量(kg)
2.11
ねじ穴
サイズ:2-M8
バックラッシ(mm)
0.16〜0.36
ボス径B(Φmm)
80
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:48.4・歯面強さ:50.6
歯先円直径D(Φmm)
127.59
組立距離E(mm)
90
全長F(mm)
51.13
歯先距離G(mm)
33.8
穴長さI(mm)
45
歯幅J(mm)
27
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
12×3.3
穴径(mm)
AH7:40
モジュール(m)
6
ねじ穴(Φmm)
L:10
基準円直径C(Φmm)
120
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:20
おさえ面径(Φmm)
K:73.63
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
475
許容トルク・歯面強さ(N・m)
496