※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
10
ねじれ方向
R
注文コード
83414977
品番
MMSA10-20R
参考基準価格(税別)
¥74,330
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・ねじれ方向
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質
SCM415
形状
B7
歯数
20
質量(kg)
7.88
ねじ穴
サイズ:6-M10
バックラッシ(mm)
0.25〜0.50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:169・歯面強さ:188
歯先円直径D(Φmm)
-
組立距離E(mm)
125
全長F(mm)
58
歯先距離G(mm)
36.48
穴長さI(mm)
50
歯幅J(mm)
45
穴径(mm)
AH7:100
モジュール(m)
10
ねじ穴(Φmm)
L:130
基準円直径C(Φmm)
200
歯数比
1
おさえ面径(Φmm)
K:122.72
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1660
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1840