※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
20
ねじれ方向
R
注文コード
83415038
品番
SMS4-20R
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
材質
S45C
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
1.15
穴径A(Φmm)
20
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
ボス径B(Φmm)
64
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:6.97・歯面強さ:4.59
歯先円直径D(Φmm)
84.88
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
50.51
歯先距離G(mm)
37.44
穴長さI(mm)
45
歯幅J(mm)
20
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
80
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:27
おさえ面径(Φmm)
K:43.43
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
68.3
許容トルク・歯面強さ(N・m)
45