※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS6-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83415074 SMS6-20R KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83415074

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)6 歯数20 ねじれ方向R 注文コード83415074 品番SMS6-20R
参考基準価格(税別)¥24,360 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など18種類から選べます 他の種類を見る

・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。

材質S45C 形状B3 歯数20 質量(kg)3.65 穴径A(Φmm)28 バックラッシ(mm)0.16〜0.36 ボス径B(Φmm)100 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:23・歯面強さ:15.8 歯先円直径D(Φmm)127.16 組立距離E(mm)104 全長F(mm)67.35 歯先距離G(mm)47.58 穴長さI(mm)60 歯幅J(mm)30 モジュール(m)6 基準円直径C(Φmm)120 歯数比1 ボス長さ(mm)H:34 おさえ面径(Φmm)K:67.15 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)226 許容トルク・歯面強さ(N・m)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする