※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS3.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83415117 SMS3.5-20L KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83415117

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3.5 歯数20 ねじれ方向L 注文コード83415117 品番SMS3.5-20L
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はモジュール・歯数・ねじれ方向など18種類から選べます 他の種類を見る

・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。

材質S45C 形状B3 歯数20 質量(kg)0.82 穴径A(Φmm)20 バックラッシ(mm)0.10〜0.25 ボス径B(Φmm)60 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.74・歯面強さ:3.1 歯先円直径D(Φmm)74.47 組立距離E(mm)65 全長F(mm)43.81 歯先距離G(mm)32.23 穴長さI(mm)40 歯幅J(mm)18 モジュール(m)3.5 基準円直径C(Φmm)70 歯数比1 ボス長さ(mm)H:25 おさえ面径(Φmm)K:39.09 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)46.5 許容トルク・歯面強さ(N・m)30.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする