※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1
歯数
25
ねじれ方向
L
注文コード
83415196
品番
SMS1-25L
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・ねじれ方向
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
材質
S45C
形状
B3
歯数
25
質量(kg)
0.035
穴径A(Φmm)
6
バックラッシ(mm)
0.03〜0.13
ボス径B(Φmm)
20
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.17・歯面強さ:0.13
歯先円直径D(Φmm)
26.22
組立距離E(mm)
23
全長F(mm)
15.08
歯先距離G(mm)
11.11
穴長さI(mm)
14
歯幅J(mm)
6
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
25
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:8
おさえ面径(Φmm)
K:15.03
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1.71
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1.28