※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 完成マイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
20
注文コード
83415415
品番
SMB2.5-20
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質
S45C
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
0.26
ねじ穴
サイズ:M6
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
42
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.39・歯面強さ:0.6
歯先円直径D(Φmm)
53.54
組立距離E(mm)
48
全長F(mm)
32.54
歯先距離G(mm)
24.77
穴長さI(mm)
29
歯幅J(mm)
12
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
2.5
ねじ穴(Φmm)
L:9.5
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:19
おさえ面径(Φmm)
K:28.06
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
13.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
5.9