※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 完成マイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
5
歯数
25
注文コード
83415458
品番
SMA5-25
参考基準価格(税別)
¥16,590
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質
S45C
形状
BK
歯数
25
質量(kg)
2.86
ねじ穴
サイズ:M8
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
ボス径B(Φmm)
100
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:18.8・歯面強さ:9.87
歯先円直径D(Φmm)
132.07
組立距離E(mm)
100
全長F(mm)
60.82
歯先距離G(mm)
41.04
穴長さI(mm)
50
歯幅J(mm)
30
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
12×3.3
穴径(mm)
AH7:50
モジュール(m)
5
ねじ穴(Φmm)
L:12.5
基準円直径C(Φmm)
125
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:65.15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
185
許容トルク・歯面強さ(N・m)
96.8