※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 完成マイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
歯数
20
注文コード
83415476
品番
SMA1.5-20
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質
S45C
形状
BT
歯数
20
質量(kg)
0.069
ねじ穴
サイズ:M4
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
ボス径B(Φmm)
26
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.32・歯面強さ:0.13
歯先円直径D(Φmm)
32.12
組立距離E(mm)
30
全長F(mm)
21.24
歯先距離G(mm)
16.06
穴長さI(mm)
19
歯幅J(mm)
8
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1.5
ねじ穴(Φmm)
L:6.5
基準円直径C(Φmm)
30
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:13
おさえ面径(Φmm)
K:15.37
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
3.13
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1.31