※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 完成マイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
5
歯数
20
注文コード
83415519
品番
SMA5-20
参考基準価格(税別)
¥11,490
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質
S45C
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
1.8
ねじ穴
サイズ:M8
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
ボス径B(Φmm)
80
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:11.7・歯面強さ:5.23
歯先円直径D(Φmm)
107.07
組立距離E(mm)
90
全長F(mm)
60.38
歯先距離G(mm)
43.54
穴長さI(mm)
54
歯幅J(mm)
26
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
10×3.3
穴径(mm)
AH7:40
モジュール(m)
5
ねじ穴(Φmm)
L:15
基準円直径C(Φmm)
100
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:30
おさえ面径(Φmm)
K:54.46
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
114
許容トルク・歯面強さ(N・m)
51.3