※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 完成マイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1
歯数
30
注文コード
83415580
品番
SMA1-30
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質
S45C
形状
BK
歯数
30
質量(kg)
0.047
ねじ穴
サイズ:M5
バックラッシ(mm)
0.03〜0.13
ボス径B(Φmm)
24
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.2・歯面強さ:0.11
歯先円直径D(Φmm)
31.41
組立距離E(mm)
28
全長F(mm)
17.71
歯先距離G(mm)
13.71
穴長さI(mm)
16
歯幅J(mm)
6
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
4×1.8
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
1
ねじ穴(Φmm)
L:5
基準円直径C(Φmm)
30
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:10
おさえ面径(Φmm)
K:19.03
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1.11