※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 完成マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
30
注文コード
83415616
品番
SMB2-30
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質
S45C
形状
BK
歯数
30
質量(kg)
0.35
ねじ穴
サイズ:M5
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
45
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.63・歯面強さ:0.94
歯先円直径D(Φmm)
62.83
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
29.42
歯先距離G(mm)
21.41
穴長さI(mm)
25
歯幅J(mm)
12
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2
ねじ穴(Φmm)
L:6.25
基準円直径C(Φmm)
60
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:12.5
おさえ面径(Φmm)
K:36.06
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
16
許容トルク・歯面強さ(N・m)
9.2