※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 完成マイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
20
注文コード
83415659
品番
SMA2-20
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質
S45C
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
0.14
ねじ穴
サイズ:M5
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
34
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.73・歯面強さ:0.31
歯先円直径D(Φmm)
42.83
組立距離E(mm)
37
全長F(mm)
24.89
歯先距離G(mm)
18.41
穴長さI(mm)
22
歯幅J(mm)
10
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
穴径(mm)
AH7:14
モジュール(m)
2
ねじ穴(Φmm)
L:7
基準円直径C(Φmm)
40
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:14
おさえ面径(Φmm)
K:21.72
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
7.17
許容トルク・歯面強さ(N・m)
3.05