※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 完成マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
25
注文コード
83415738
品番
SMB2.5-25
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質
S45C
形状
BK
歯数
25
質量(kg)
0.4
ねじ穴
サイズ:M6
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.35・歯面強さ:1.19
歯先円直径D(Φmm)
66.04
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
30.41
歯先距離G(mm)
20.52
穴長さI(mm)
26
歯幅J(mm)
15
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
穴径(mm)
AH7:18
モジュール(m)
2.5
ねじ穴(Φmm)
L:6
基準円直径C(Φmm)
62.5
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:12.5
おさえ面径(Φmm)
K:34.57
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
23.1
許容トルク・歯面強さ(N・m)
11.7