※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 完成マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
30
注文コード
83415756
品番
SMB4-30
参考基準価格(税別)
¥14,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質
S45C
形状
BK
歯数
30
質量(kg)
3.03
ねじ穴
サイズ:M8
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
ボス径B(Φmm)
100
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:13.4・歯面強さ:7.99
歯先円直径D(Φmm)
125.66
組立距離E(mm)
95
全長F(mm)
54.52
歯先距離G(mm)
37.83
穴長さI(mm)
50
歯幅J(mm)
25
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
穴径(mm)
AH7:30
モジュール(m)
4
ねじ穴(Φmm)
L:12.5
基準円直径C(Φmm)
120
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:79.29
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
131
許容トルク・歯面強さ(N・m)
78.3