※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK 完成マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
30
注文コード
83415774
品番
SMB2.5-30
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質
S45C
形状
BK
歯数
30
質量(kg)
0.73
ねじ穴
サイズ:M6
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
60
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.19・歯面強さ:1.86
歯先円直径D(Φmm)
78.54
組立距離E(mm)
62
全長F(mm)
36.28
歯先距離G(mm)
26.27
穴長さI(mm)
32
歯幅J(mm)
15
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
2.5
ねじ穴(Φmm)
L:8.5
基準円直径C(Φmm)
75
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:17
おさえ面径(Φmm)
K:47.57
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
31.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
18.2