※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMA5-30 KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業) 83415799 SMA5-30 KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業) 83415799 SMA5-30 KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業) 83415799

KHK 完成マイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)5 歯数30 注文コード83415799 品番SMA5-30
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はモジュール・歯数など23種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。

材質S45C 形状BK 歯数30 質量(kg)5.56 ねじ穴サイズ:M10 バックラッシ(mm)0.14〜0.34 ボス径B(Φmm)130 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:25.5・歯面強さ:15.3 歯先円直径D(Φmm)157.07 組立距離E(mm)120 全長F(mm)68.56 歯先距離G(mm)48.54 穴長さI(mm)62 歯幅J(mm)30 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)16×4.3 穴径(mm)AH7:55 モジュール(m)5 ねじ穴(Φmm)L:17.5 基準円直径C(Φmm)150 歯数比1 ボス長さ(mm)H:35 おさえ面径(Φmm)K:99.15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)250 許容トルク・歯面強さ(N・m)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする