※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83415835
品番
MM2.5-30
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
材質
SCM415
形状
B3
歯数
30
質量(kg)
0.76
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
60
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:7.11・歯面強さ:6.27
歯先円直径D(Φmm)
78.54
組立距離E(mm)
62
全長F(mm)
36.28
歯先距離G(mm)
26.27
穴長さI(mm)
32
歯幅J(mm)
15
穴径(mm)
AH7:16
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
75
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:17
おさえ面径(Φmm)
K:47.57
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
69.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
61.5