※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK マイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83415860
品番
MM3-25
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
材質
SCM415
形状
B3
歯数
25
質量(kg)
0.81
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
ボス径B(Φmm)
65
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:9.66・歯面強さ:7.49
歯先円直径D(Φmm)
79.24
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
37.81
歯先距離G(mm)
24.62
穴長さI(mm)
33
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
75
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:17.5
おさえ面径(Φmm)
K:39.43
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
94.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
73.5