※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83415939
品番
MM2-30
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
材質
SCM415
形状
B3
歯数
30
質量(kg)
0.37
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
45
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.64・歯面強さ:3.17
歯先円直径D(Φmm)
62.83
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
29.43
歯先距離G(mm)
21.41
穴長さI(mm)
25
歯幅J(mm)
12
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
60
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:12.5
おさえ面径(Φmm)
K:36.06
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
35.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
31.1