※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83415957
品番
MM5-30
参考基準価格(税別)
¥28,910
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
材質
SCM415
形状
B3
歯数
30
質量(kg)
6.47
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
ボス径B(Φmm)
130
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:56.9・歯面強さ:52.3
歯先円直径D(Φmm)
157.07
組立距離E(mm)
120
全長F(mm)
68.56
歯先距離G(mm)
48.54
穴長さI(mm)
62
歯幅J(mm)
30
穴径(mm)
AH7:28
モジュール(m)
5
基準円直径C(Φmm)
150
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:35
おさえ面径(Φmm)
K:99.15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
558
許容トルク・歯面強さ(N・m)
513