※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK マイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416036
品番
SM5-20
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
材質
S45C
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
2.15
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
ボス径B(Φmm)
80
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:11.6・歯面強さ:1.29
歯先円直径D(Φmm)
107.07
組立距離E(mm)
90
全長F(mm)
60.38
歯先距離G(mm)
43.54
穴長さI(mm)
54
歯幅J(mm)
26
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
5
基準円直径C(Φmm)
100
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:30
おさえ面径(Φmm)
K:54.46
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
114
許容トルク・歯面強さ(N・m)
12.6