※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM5-30 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416228 SM5-30 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416228 SM5-30 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416228

KHK マイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83416228 品番 SM5-30
参考基準価格(税別)¥20,290 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。

材質S45C 形状B3 歯数30 質量(kg)6.47 バックラッシ(mm)0.14〜0.34 ボス径B(Φmm)130 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:25.4・歯面強さ:3.91 歯先円直径D(Φmm)157.07 組立距離E(mm)120 全長F(mm)68.56 歯先距離G(mm)48.54 穴長さI(mm)62 歯幅J(mm)30 穴径(mm)AH7:28 モジュール(m)5 基準円直径C(Φmm)150 歯数比1 ボス長さ(mm)H:35 おさえ面径(Φmm)K:99.15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)249 許容トルク・歯面強さ(N・m)38.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする