※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUM3-25 KHK ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業) 83416325 SUM3-25 KHK ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業) 83416325

KHK ステンレスマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83416325 品番 SUM3-25
参考基準価格(税別)¥12,040 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。

材質ステンレス 形状B3 歯数25 質量(kg)0.8 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 ボス径B(Φmm)65 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.37・歯面強さ:0.38 歯先円直径D(Φmm)79.24 組立距離E(mm)60 全長F(mm)37.81 歯先距離G(mm)24.62 穴長さI(mm)32 歯幅J(mm)20 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)75 歯数比1 ボス長さ(mm)H:17.5 おさえ面径(Φmm)K:37.43 許容トルク・曲げ強さ(N・m)23.3 許容トルク・歯面強さ(N・m)3.73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする