※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416386
品番
SUM4-20
参考基準価格(税別)
¥16,470
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質
ステンレス
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
1.15
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
ボス径B(Φmm)
64
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.22・歯面強さ:0.45
歯先円直径D(Φmm)
85.65
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
50.78
歯先距離G(mm)
37.83
穴長さI(mm)
45
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
80
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:27
おさえ面径(Φmm)
K:43.43
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
31.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
4.39