※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK プラスチックマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416429
品番
PM3.5-20
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質
MC901
形状
B3
歯数
20
質量(g)
121
穴径A(Φmm)
20
バックラッシ(mm)
0〜0.30
ボス径B(Φmm)
60
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.97
歯先円直径D(Φmm)
74.95
組立距離E(mm)
65
全長F(mm)
44.13
歯先距離G(mm)
32.47
穴長さI(mm)
40
歯幅J(mm)
18
モジュール(m)
3.5
基準円直径C(Φmm)
70
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:39.09
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
9.47