※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM1-25 KHK プラスチックマイタ KHK(小原歯車工業) 83416447 PM1-25 KHK プラスチックマイタ KHK(小原歯車工業) 83416447

KHK プラスチックマイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83416447 品番 PM1-25
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

材質MC901 形状B3 歯数25 質量(g)5.13 穴径A(Φmm)6 バックラッシ(mm)0〜0.23 ボス径B(Φmm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.036 歯先円直径D(Φmm)26.41 組立距離E(mm)23 全長F(mm)15.16 歯先距離G(mm)11.21 穴長さI(mm)14 歯幅J(mm)6 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)25 歯数比1 ボス長さ(mm)H:8 おさえ面径(Φmm)K:15.03 許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする