※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK プラスチックマイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.25
歯数
25
注文コード
83416465
品番
PM1.25-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
モジュール・歯数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質
MC901
形状
B3
歯数
25
質量(g)
9.27
穴径A(Φmm)
8
バックラッシ(mm)
0〜0.24
ボス径B(Φmm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:0.068
歯先円直径D(Φmm)
33.02
組立距離E(mm)
28
全長F(mm)
17.88
歯先距離G(mm)
13.26
穴長さI(mm)
16
歯幅J(mm)
7
モジュール(m)
1.25
基準円直径C(Φmm)
31.25
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:9.25
おさえ面径(Φmm)
K:18.7
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
0.67