※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK アンギュラマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416526
品番
SAM2-20120
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
材質
S45C
形状
B120
歯数
20
質量(kg)
0.16
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
34
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.58・歯面強さ:0.072
歯先円直径D(Φmm)
42
組立距離E(mm)
34
全長F(mm)
26.86
歯先距離G(mm)
24.18
穴長さI(mm)
24
歯幅J(mm)
6.5
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
40
軸角度(°)
120°
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:17.26
おさえ面径(Φmm)
K:26.78
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
5.66
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.7