※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK アンギュラマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416605
品番
SAM1.5-20060
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
材質
S45C
形状
B60
歯数
20
質量(kg)
0.077
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
ボス径B(Φmm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.36・歯面強さ:0.033
歯先円直径D(Φmm)
32.59
組立距離E(mm)
40
全長F(mm)
22.3
歯先距離G(mm)
14.77
穴長さI(mm)
21
歯幅J(mm)
9
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
30
軸角度(°)
60°
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:12.58
おさえ面径(Φmm)
K:18.18
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
3.54
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.32