※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK アンギュラマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416675
品番
SAM2.5-20060
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
材質
S45C
形状
B60
歯数
20
質量(kg)
0.27
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
40
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.67・歯面強さ:0.16
歯先円直径D(Φmm)
54.33
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
30.49
歯先距離G(mm)
17.94
穴長さI(mm)
28
歯幅J(mm)
15
穴径(mm)
AH7:14
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
50
軸角度(°)
60°
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:13.82
おさえ面径(Φmm)
K:29.15
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
16.4
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1.56