※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAM2.5-20120 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416700 SAM2.5-20120 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416700 SAM2.5-20120 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416700 SAM2.5-20120 KHK アンギュラマイタ KHK(小原歯車工業) 83416700

KHK アンギュラマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83416700 品番 SAM2.5-20120
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。

材質S45C 形状B120 歯数20 質量(kg)0.31 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 ボス径B(Φmm)42 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.16・歯面強さ:0.15 歯先円直径D(Φmm)52.5 組立距離E(mm)42 全長F(mm)33.22 歯先距離G(mm)29.73 穴長さI(mm)29 歯幅J(mm)8.5 穴径(mm)AH7:14 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)50 軸角度(°)120° 歯数比1 ボス長さ(mm)H:20.64 おさえ面径(Φmm)K:32.03 許容トルク・曲げ強さ(N・m)11.4 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする