※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK アンギュラマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416718
品番
SAM3-20120
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。
材質
S45C
形状
B120
歯数
20
質量(kg)
0.53
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
ボス径B(Φmm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.98・歯面強さ:0.26
歯先円直径D(Φmm)
63
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
39.39
歯先距離G(mm)
35.28
穴長さI(mm)
35
歯幅J(mm)
10
穴径(mm)
AH7:16
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
60
軸角度(°)
120°
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:24.02
おさえ面径(Φmm)
K:39.59
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
19.4
許容トルク・歯面強さ(N・m)
2.53