※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416779
品番
MBSG4-2040L
参考基準価格(税別)
¥34,280
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
1.2
バックラッシ(mm)
0.09〜0.15
ボス径B(Φmm)
70
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:22.5・歯面強さ:39.7
歯先円直径D(Φmm)
88.46
組立距離E(mm)
100
全長F(mm)
45.38
歯先距離G(mm)
22.12
穴長さI(mm)
43
歯幅J(mm)
27
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
80
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:17.5
おさえ面径(Φmm)
K:51.25
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
221
許容トルク・歯面強さ(N・m)
389