※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416815
品番
MBSG2-4020R
参考基準価格(税別)
¥20,380
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B4
歯数
40
質量(kg)
0.57
バックラッシ(mm)
0.04〜0.10
ボス径B(Φmm)
45
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:5.76・歯面強さ:9.61
歯先円直径D(Φmm)
81.1
組立距離E(mm)
45
全長F(mm)
31.78
歯先距離G(mm)
26.1
穴長さI(mm)
29
歯幅J(mm)
14
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
80
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:18
おさえ面径(Φmm)
K:52.7
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
56.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
94.2