※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416840
品番
MBSG3-4020R
参考基準価格(税別)
¥33,910
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B4
歯数
40
質量(kg)
1.64
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
ボス径B(Φmm)
65
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:18.8・歯面強さ:32.4
歯先円直径D(Φmm)
121.57
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
39.81
歯先距離G(mm)
31.57
穴長さI(mm)
35
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
120
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:20
おさえ面径(Φmm)
K:80.28
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
185
許容トルク・歯面強さ(N・m)
318