※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416858
品番
MBSG2.5-4020R
参考基準価格(税別)
¥28,150
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B4
歯数
40
質量(kg)
1.01
バックラッシ(mm)
0.05〜0.11
ボス径B(Φmm)
55
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:11・歯面強さ:18.7
歯先円直径D(Φmm)
101.29
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
33.35
歯先距離G(mm)
26.29
穴長さI(mm)
30
歯幅J(mm)
17
穴径(mm)
AH7:16
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
100
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:16
おさえ面径(Φmm)
K:66.99
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
108
許容トルク・歯面強さ(N・m)
184