※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416876
品番
MBSG2.5-2040L
参考基準価格(税別)
¥14,380
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.31
バックラッシ(mm)
0.05〜0.11
ボス径B(Φmm)
43
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:5.52・歯面強さ:9.37
歯先円直径D(Φmm)
55.12
組立距離E(mm)
65
全長F(mm)
31.01
歯先距離G(mm)
16.28
穴長さI(mm)
29
歯幅J(mm)
17
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:13.25
おさえ面径(Φmm)
K:29.97
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
54.1
許容トルク・歯面強さ(N・m)
91.8