※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416919
品番
MBSG4-4020R
参考基準価格(税別)
¥74,620
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B4
歯数
40
質量(kg)
3.55
バックラッシ(mm)
0.09〜0.15
ボス径B(Φmm)
80
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:45・歯面強さ:79.3
歯先円直径D(Φmm)
162.06
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
48.27
歯先距離G(mm)
37.06
穴長さI(mm)
42
歯幅J(mm)
27
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
160
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:22
おさえ面径(Φmm)
K:106.63
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
441
許容トルク・歯面強さ(N・m)
778