※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416980
品番
SBSG2.5-4515R
参考基準価格(税別)
¥22,620
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
45
質量(kg)
1.21
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
ボス径B(Φmm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:6.01・歯面強さ:4.93
歯先円直径D(Φmm)
113.32
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
38.25
歯先距離G(mm)
32.47
穴長さI(mm)
35
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
112.5
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:22
おさえ面径(Φmm)
K:72.84
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
59
許容トルク・歯面強さ(N・m)
48.3