※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416998
品番
SBSG4-2030L
参考基準価格(税別)
¥24,940
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
1.05
バックラッシ(mm)
0.10〜0.16
ボス径B(Φmm)
60
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:7.36・歯面強さ:7.68
歯先円直径D(Φmm)
87.34
組立距離E(mm)
90
全長F(mm)
48.17
歯先距離G(mm)
32.45
穴長さI(mm)
43
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
80
歯数比
1.5
ボス長さ(mm)
H:23.33
おさえ面径(Φmm)
K:46.89
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
72.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
75.3