※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBSG3-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417034 SBSG3-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417034 SBSG3-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417034

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83417034 品番 SBSG3-2040L
参考基準価格(税別)¥12,160 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B3 歯数20 質量(kg)0.69 バックラッシ(mm)0.07〜0.13 ボス径B(Φmm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.33・歯面強さ:4.69 歯先円直径D(Φmm)66.06 組立距離E(mm)90 全長F(mm)50.63 歯先距離G(mm)31.52 穴長さI(mm)47 歯幅J(mm)22 穴径(mm)AH7:16 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)60 歯数比2 ボス長さ(mm)H:27.5 おさえ面径(Φmm)K:29.61 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)42.5 許容トルク・歯面強さ(N・m)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする